HP ADCT 2207PDR IC928 Inserts with Two 22 mm Long Cutting Edges for General High Shoulder Milling

Artikelnummer: 5604054
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIPLUS
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604054
EAN/GTIN 7291075171297
Nummer fabrikant 5604054
L-nummer L23910 621

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 22,6 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 25,73 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 7,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 22,6 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 25,73 mm
  • Snijplaat dikte (S) 7,5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,07 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen