RCCW 2005-T IC908 Round Milling Inserts with a Mounting Bottom Cylinder and 8 Indexing Cavities on the Insert Flank

Artikelnummer: 5603707
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ROUNDMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603707
EAN/GTIN 7291075160147
Nummer fabrikant 5603707
L-nummer L23970 615

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, dikte snij-inzetstuk (S) 3,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 10 mm
  • Diameter van snijhuis (INSBD) 12 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,12 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ROUNDMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen