RCCW 2005 IC328 Round Milling Inserts with a Mounting Bottom Cylinder and 8 Indexing Cavities on the Insert Flank

Artikelnummer: 5603271
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ROUNDMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5603271
EAN/GTIN 7291075160109
Nummer fabrikant 5603271
L-nummer L23970 444

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, dikte snij-inzetstuk (S) 3,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 10 mm
  • Diameter van snijhuis (INSBD) 12 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "ROUNDMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.