O45MT 050505-RM IC950 Octagonal face milling insert.

Artikelnummer: 5602098
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie CHAMMILL
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5602098
    EAN/GTIN 7291075102307
    Nummer fabrikant 5602098
    L-nummer L23910 912

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 3,3 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 11,54 mm, dikte snijplaat (S) 5 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,5 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 3,3 mm
    • Diameter incirkel (IC) 11,54 mm
    • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 135 graden
    • Snijplaat dikte (S) 5 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,17 mm/tand
    • Aantal snijkanten 8

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "CHAMMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen