FDN CM-D100-12-27-FE Flange Type Full Width Slotting Cutters Carrying Round and Octagonal Inserts

Artikelnummer: 3101318
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARMILL
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3101318
EAN/GTIN 7291075117325
Nummer fabrikant 3101318
L-nummer L23980 3067

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 26,8 mm, snijdiameter (DC) 88,6 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 8, snijlengte max. (APMX) 12,2 mm, aantal spleten (NOF) 8, naafdiameter (DHUB) 55 mm, totale lengte (OAL) 40 mm, eff. perifeer aantal spleten (ZEFP) 8

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 26,8 mm
  • Snijdiameter (DC) 88,6 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijlengte max. (APMX) 12,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 8
  • Naafdiameter (DHUB) 55 mm
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) R90MT 1205
  • Totale lengte (OAL) 40 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8
  • Effectieve lengte (LU) 28,5 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen