ETS D25-11-W16-06 T-Slot Endmills

Artikelnummer: 3100656
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISCARMILL
    Producttype Schijffrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3100656
    EAN/GTIN 7291075053760
    Nummer fabrikant 3100656
    L-nummer L23980 2671

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Slotters, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Depth Maximum (CDX) 5.8 mm, Cutting Diameter (DC) 24.8 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 90 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 2

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 5,8 mm
    • Snijdiameter (DC) 24,8 mm
    • Aantal snijorganen (CICT) 4
    • Aantal snijkanten (NOF) 4
    • Functionele lengte (LF) 66 mm
    • Voer de naam (MIID) XOMT 060204-HQ in
    • Totale lengte (OAL) 90 mm
    • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 2
    • Weldon Shaft
    • Effectieve lengte (LU) 23,7 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen