XOMT 060204-HQ IC908 Square Inserts for Milling, Drilling and Boring with 2 Right- and 2 Left-Hand Cutting Edges for General Use

Artikelnummer: 5603154
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIQUAD
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5603154
    EAN/GTIN 7291075083439
    Nummer fabrikant 5603154
    L-nummer L23910 868

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 6,16 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 2,56 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,4 mm
    • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
    • Snijplaat lengte (INSL) 6,16 mm
    • Snijplaat dikte (S) 2,56 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,1 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,07 mm/tand
    • Aantal snijkanten 4

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen