E45 D12-W20 45° chamfering end Mills.

Artikelnummer: 3110604
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110604
EAN/GTIN 7291075046311
Nummer fabrikant 3110604
L-nummer L23980 513

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, aantal inzetstukken (CICT) 1, snijrandlengte max. (APMX) 5,6 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, schacht Weldon, schacht Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 23,2 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 5,6 mm
  • Functionele lengte (LF) 75 mm
  • Koplengte (links) 2 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) SDMT 0903
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 45 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.