ERCM D1.50-C1.25CP12 Multifunctionele grove schachtfrezen voor vier inzetstukvormen

Artikelnummer: 3101342
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHAMMILL
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101342
EAN/GTIN 7291075108514
Nummer fabrikant 3101342
L-nummer L23980 1725

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijden item aantal (CICT) 3, Diepte van snede maximum (APMX) 0,24″, totale lengte (OAL) 8″, schacht type ronde, schacht type rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode Machinezijde (CCMS): Cylindrical
Aansluitdiameter Machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND): Rechtshandig aantal
  • -snijpunten (CICT): 3
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,24″
  • -koplengte (links): 1,58″
  • -identificatie van de hoofdwisselplaat (MIID): R90MT
  • totale lengte (OAL): 8″
  • -kantelhoek x x x x x x x x x x x x x: Maximale kantelhoek
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "CHAMMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen