ECM D1.50-W1.25-11 Multifunctionele schachtfrezen voor vier verschillende wisselplaatvormen

Artikelnummer: 3101246
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHAMMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3101246
EAN/GTIN 7291075102338
Nummer fabrikant 3101246
L-nummer L23980 1717

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijden item aantal (CICT) 4, Diepte van snede maximum (APMX) 0,34″, totale lengte (OAL) 4″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND): Rechtshandig aantal
  • -snijitems (CICT): 4
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,34″
  • hoofdlengte (links) 5,9: 1-1/2″
  • -identificatie van snijplaat (MIID): S90MT
  • totale lengte (OAL): 4″maximale lengte (OAL):
  • -kantelhoek: 4 x x x x: Weldon
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen