{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | CerRapid | |
Slijpmiddel | Keramische korrel (CER) | |
Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
Specificatie | CER24Q-BF | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijfbreedte | 7 mm | |
Schijf-⌀ | 115 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 20-30 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 13.300 min-1 | |
Producttype | Afbraamschijf |
Artikelnummer | 560005 115X7 | |
EAN/GTIN | 4045197718631 | |
Nummer fabrikant | 560005 115X7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Afbraamschijf CerRapid, Schijf-⌀×schijfbreedte: 115X7mm
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 7,92
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 6,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.488 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.054 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 2,11
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 1,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
303 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,83
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
aanbevolen aanzethoek | 20-30 graden | 20-30 graden | 20-30 graden | 20-30 graden |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | RVS; Staal | RVS; Staal | RVS; Staal |
Schijf-⌀ | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Schijfbreedte | 7 mm | 7 mm | 6 mm | 7 mm |
Producttype | Afbraamschijf | Afbraamschijf | Afbraamschijf | Afbraamschijf |