Afbraamschijf CerRapid 125X7 mm

Artikelnummer: 560005 125X7

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,76 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,30 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
661 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀×schijfbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • aanbevolen aanzethoek: 20-30
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Staal

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CerRapid
Slijpmiddel Keramische korrel (CER)
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Specificatie CER24Q-BF
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijfbreedte 7 mm
Schijf-⌀ 125 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
aanbevolen aanzethoek 20-30 graden
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 12.200 min-1
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 560005 125X7
EAN/GTIN 4045197718648
Nummer fabrikant 560005 125X7

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfscherpende keramische korrel (CER) en het speciaal afgestemde hoogrendement-bindingssysteem maken een vele malen hogere slijpcapaciteit, extreem koel slijpend, mogelijk vergeleken met conventionele afbraamschijven (A).
  • Zeer hoge productiviteit dankzij uiterst snelle materiaalafname.
  • Optimale balans tussen extreem zacht afslijpgedrag met zeer geringe krachtsinspanning en een zeer lange levensduur.
  • Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de afbraamschijven zijn qua grootst mogelijke afneemcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.
  • Vormen: afbraamschijven met kom (vorm 27, 28, 29)
  • Slijphoek 20° tot 30°
  • Toepassing: op elektrische en pneumatische haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s voor het slijpen van lasnaden, oppervlakken en randen.

Specificatie:

CER24Q-BF.