Afbraamschijf CerRapid 230X7 mm

Artikelnummer: 560005 230X7

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,60 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,50 / Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀×schijfbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • aanbevolen aanzethoek: 20-30
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Staal

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CerRapid
Slijpmiddel Keramische korrel (CER)
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Specificatie CER24Q-BF
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijfbreedte 7 mm
Schijf-⌀ 230 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
aanbevolen aanzethoek 20-30 graden
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 6.600 min-1
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 560005 230X7
EAN/GTIN 4045197718662
Nummer fabrikant 560005 230X7

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfscherpende keramische korrel (CER) en het speciaal afgestemde hoogrendement-bindingssysteem maken een vele malen hogere slijpcapaciteit, extreem koel slijpend, mogelijk vergeleken met conventionele afbraamschijven (A).
  • Zeer hoge productiviteit dankzij uiterst snelle materiaalafname.
  • Optimale balans tussen extreem zacht afslijpgedrag met zeer geringe krachtsinspanning en een zeer lange levensduur.
  • Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de afbraamschijven zijn qua grootst mogelijke afneemcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.
  • Vormen: afbraamschijven met kom (vorm 27, 28, 29)
  • Slijphoek 20° tot 30°
  • Toepassing: op elektrische en pneumatische haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s voor het slijpen van lasnaden, oppervlakken en randen.

Specificatie:

CER24Q-BF.