{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | X-LOCK-systeem | |
Slijpmiddel | Normaal korund | |
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Specificatie | A30R-BF | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Schijfbreedte | 7 mm | |
Schijf-⌀ | 115 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
aanbevolen aanzethoek | 20-30 graden | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Producttype | Afbraamschijf |
Artikelnummer | 560011 115X7 | |
EAN/GTIN | 4062406151485 | |
Nummer fabrikant | 560011 115X7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Afbraamschijf X-LOCK Universeel 115X7 mm
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 4,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,83
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.308 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 3,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 3,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boring-⌀ | 22,23 | 22,23 |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 | < 0,1 |
aanbevolen aanzethoek | 20-30 | 20-30 |
Maximale omtreksnelheid | 80 | 80 |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS ;Staal | RVS ;Staal |
Schijfbreedte | 7 | 7 |
Slijpmiddelaanduiding | A | A |