XCMT 040104R-MF IC908 Inserts for DR-MF Multifunction Tools with Two Cutting Edges for Hard Materials and Interrupted Cut

Artikelnummer: 5591066
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5591066
EAN/GTIN 7291075202854
Nummer fabrikant 5591066
L-nummer L23950 218

Omschrijving

Omschrijving:

Boorinzetstukken, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijrandlengte (L) 6,37 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 4,4 mm, opnamehoek snijinzetstuk (EPSR) 83,5 graden, dikte snijinzetstuk (S) 1,7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Lengte mes (L) 6,37 mm
  • Diameter incirkel (IC) 4,4 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 83,5 graden
  • Snijplaat dikte (S) 1,7 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen