XCMT 050204-MF IC908 Inserts for DR-MF Multifunction Tools with Two Cutting Edges for Hard Materials and Interrupted Cut

Artikelnummer: 5506624
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
    Producttype Wisselplaat voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5506624
    EAN/GTIN 7291075202755
    Nummer fabrikant 5506624
    L-nummer L23950 318

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Boorinzetstukken, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijrandlengte (L) 5,6 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 5,6 mm, opnamehoek snijinzetstuk (EPSR) 83,5 graden, dikte snijinzetstuk (S) 2,1 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,4 mm
    • Richting (HAND) neutraal
    • Lengte mes (L) 5,6 mm
    • Diameter incirkel (IC) 5,6 mm
    • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 83,5 graden
    • Snijplaat dikte (S) 2,1 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen