XCMT 170508-MF IC908 Inserts for DR-MF Multifunction Tools with Two Cutting Edges for Hard Materials and Interrupted Cut

Artikelnummer: 5508051
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5508051
EAN/GTIN 7291075202830
Nummer fabrikant 5508051
L-nummer L23950 334

Omschrijving

Omschrijving:

Boorplaten, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijkantlengte (L) 17,4 mm, diameter incirkel (IC) 17,4 mm, opnamehoek snijplaat (EPSR) 83,5 graden, dikte snijplaat (S) 5,56 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Lengte mes (L) 17,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 17,4 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 83,5 graden
  • Snijplaat dikte (S) 5,56 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen