DRG-MF-14R-2.25D-16A-07 Multifunction Drilling, Boring, Facing, External Turning and Internal Grooving Tools

Artikelnummer: 3203445
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203445
EAN/GTIN 7291075347555
Nummer fabrikant 3203445
L-nummer L24150 206

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, snijdiameter (DC) 14 mm, totale lengte (OAL) 83,5 mm, effectieve lengte (LU) 31,5 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 14 mm
  • L/D-bereik 2xD
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) XCMT 07...
  • Totale lengte (OAL) 83,5 mm
  • Lengte kraag (LPR) 38,5 mm
  • Schachtlengte (LS) 45 mm
  • Effectieve lengte (LU) 31,5 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen