Schuurpapier (SiC) watervast Matador 500

Artikelnummer: 557500 500
(13,13 € / 1 Square metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 0,84 / Stuk
    (13,13 € / 1 Square metre)
  • van 50 Stuk
    € 0,70 / Stuk
    (10,94 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
4.894 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Matador
    Slijpmiddel Siliciumcarbide
    Slijpmiddelaanduiding SiC
    Korrelgrootte 500
    Fijnheidsgraad polijsten
    Schuurblad breedte 280 mm
    Schuurblad lengte 230 mm
    Fabrikantnummer 911 A
    Producttype Schuurpapier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 557500 500
    EAN/GTIN 4002748308727
    Nummer fabrikant 130872

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Kunststof, GFK
     
    Steen
     
    Lakken
     
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Bijzonder stevig en flexibel latexpapier met gelijkmatig gestrooid siliciumcarbide (SiC). Goede hechting van de korrels, grote schuurkracht, hoge standtijd.Velgrootte 230×280 mm.

    Toepassing:

    Voornamelijk voor handmatig schuren in de carrosseriebouw, reparatiewerkplaatsen en schilderswerkplaatsen, voor het schuren en fijnslijpen van gelakte of geplamuurde oppervlakken.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen