Schuurpapier (SiC) watervast Matador 1000

Artikelnummer: 557500 1000
(13,44 € / 1 Square metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 0,86 / Stuk
    (13,44 € / 1 Square metre)
  • van 50 Stuk
    € 0,72 / Stuk
    (11,25 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Op voorraad
11.011 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Matador
Slijpmiddel Siliciumcarbide
Slijpmiddelaanduiding SiC
Korrelgrootte 1.000
Fijnheidsgraad polijsten
Schuurblad breedte 280 mm
Schuurblad lengte 230 mm
Fabrikantnummer 911 A
Producttype Schuurpapier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 557500 1000
EAN/GTIN 4002748337703
Nummer fabrikant 133770

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststof, GFK
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder stevig en flexibel latexpapier met gelijkmatig gestrooid siliciumcarbide (SiC). Goede hechting van de korrels, grote schuurkracht, hoge standtijd.Velgrootte 230×280 mm.

Toepassing:

Voornamelijk voor handmatig schuren in de carrosseriebouw, reparatiewerkplaatsen en schilderswerkplaatsen, voor het schuren en fijnslijpen van gelakte of geplamuurde oppervlakken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen