• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Stalen opspanplaat, 230×280 mm

Artikelnummer: 556950
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
333 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 230 mm
Lengte 280 mm
Gewicht 8 kg
Producttype Opspanplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 556950
EAN/GTIN 4062406193027
Nummer fabrikant 556950
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bijzonder zware, stabiele stalen opspanplaat met 4 slipvrije rubber voeten voor schuurpapier 230×280 mm. Verstelbereik van 3 mm voor plooivrij spannen.