Rubber schuurblok

Artikelnummer: 557600
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 130 mm
Breedte 70 mm
Hoogte 33 mm
Producttype Schuurblok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 557600
Kopiëren
EAN/GTIN 2050001025272
Kopiëren
Nummer fabrikant 557600
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

2-Delig, zwart rubber schuurblok met een handzame vorm. Snel inleggen en spannen van het schuurlinnen, dat door vast gemonteerde metalen pennen op zijn plaats wordt gehouden.

Toepassing:

Voor het handmatig schuren en polijsten. Elastisch en ook bij het nat schuren vormvast.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen