SOMT 160512-HD IC808 DR Drill Inserts for Carbon Steel and Soft Materials

Artikelnummer: 5567135
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5567135
EAN/GTIN 7291075327854
Nummer fabrikant 5567135
L-nummer L24160 18

Omschrijving

Omschrijving:

Boorplaten, hoekradius (RE) 1,2 mm, diameter binnencirkel (IC) 16 mm, dikte snijplaat (S) 5,56 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Diameter incirkel (IC) 16 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,56 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen