DR50.8-203-38.1-16-4D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 4xD

Artikelnummer: 3201511
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201511
EAN/GTIN 7291075204872
Nummer fabrikant 3201511
L-nummer L24150 346

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 2″, totale lengte (OAL) 12,42″, bruikbare lengte (LU) 8″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 2″
  • snijdiameter maximum (DCX):″decimaal equivalent: 2″
  • -flensdiameter (DF): 2,362″
  • functionele lengte (LF):″Lengte groep: 4xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 16
  • Lengte (OLengte: 42): Totale lengte: 9,36″Lengte: Lengte: Lengte: 4xD
  • Lengte: 4xD
  • Master Insert Identificatie: 2,145 9,42″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 8″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.