DR029-087-32-09-3D-N Indexable Square Insert Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 3xD

Artikelnummer: 3201828
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie DR-TWIST
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3201828
    EAN/GTIN 7291075203479
    Nummer fabrikant 3201828
    L-nummer L24150 10

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Boorlichaam met WSP, snijdiameter (DC) 29 mm, totale lengte (OAL) 177 mm, effectieve lengte (LU) 87 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 29 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 31,5 mm
    • Bundeldiameter (DF) 42 mm
    • Functionele lengte (LF) 118,13 mm
    • L/D-bereik 3xD
    • Beschrijving van bijlage (MIID) SOMT 09
    • Totale lengte (OAL) 177 mm
    • Lengte kraag (LPR) 119 mm
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
    • Schachtlengte (LS) 58 mm
    • Effectieve lengte (LU) 87 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen