SOGT 09T306-AL IC08 DR Drill Inserts for Aluminum

Artikelnummer: 5508937
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5508937
EAN/GTIN 7291075303568
Nummer fabrikant 5508937
L-nummer L24160 22

Omschrijving

Omschrijving:

Boorplaten, hoekradius (RE) 0,6 mm, diameter incirkel (IC) 9 mm, dikte snijplaat (S) 3,81 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,6 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,81 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen