DR050-200-40-16-4D-N Indexable Square Insert Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 4xD

Artikelnummer: 3201482
Kopiëren
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3201482
Kopiëren
EAN/GTIN 7291075204391
Kopiëren
Nummer fabrikant 3201482
Kopiëren
L-nummer L24150 212
Kopiëren

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, snijkantdiameter (DC) 50 mm, totale lengte (OAL) 303 mm, effectieve lengte (LU) 200 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 54 mm
  • Bundeldiameter (DF) 60 mm
  • Functionele lengte (LF) 233,5 mm
  • L/D-bereik 4xD
  • Voer de naam (MIID) SOMT 160512-DT in
  • Totale lengte (OAL) 303 mm
  • Lengte kraag (LPR) 235 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 68 mm
  • Effectieve lengte (LU) 200 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe: Vermeld hier het artikelnummer of de artikelcode .

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen