HFP 395-SPADE IQ IC908 Exchangeable DFN Drill Heads for Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Artikelnummer: 5567064
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5567064
EAN/GTIN 7291075315271
Nummer fabrikant 5567064
L-nummer L24050 334

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 39,5 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 39,0, hoek, 1e stap (SIG) 137 graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 1 mm
  • Snijdiameter (DC) 39,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 13,6 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 39,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 22 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 137 graden
  • Puntlengte (PL) 8,43 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen