HFP 350-SPADE IQ IC908 Exchangeable DFN Drill Heads for Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Artikelnummer: 5567055
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5567055
EAN/GTIN 7291075315189
Nummer fabrikant 5567055
L-nummer L24050 16

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 35 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 35.0, hoek, 1e trap (SIG) 137 Graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 1 mm
  • Snijdiameter (DC) 35 mm
  • Functionele lengte (LF) 12,1 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 35,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 19,7 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 137 graden
  • Puntlengte (PL) 7,65 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen