SPMR 120304 IC8250 Square, 11° positive flank, for semifinish and finish.

Artikelnummer: 5550437
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5550437
EAN/GTIN 7291075073751
Nummer fabrikant 5550437
L-nummer L23950 19

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer R, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 12,7 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Spanformer R
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 11 graden
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 12,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
  • Maximale voeding 0,35 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,15 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.