CSDPN 2525M-12 Clamp-lock holders for 11° clearance square positive inserts.

Artikelnummer: 3600069
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3600069
    EAN/GTIN 7291075042658
    Nummer fabrikant 3600069
    L-nummer L23990 744

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm, koplengte (LH) 30 mm

    Kenmerk:

    • Richting (HAND) neutraal
    • Functionele lengte (LF) 150 mm
    • Functiebreedte (WF) 12,5 mm
    • Koplengte (links) 30 mm
    • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
    • Beschrijving van bijlage (MIID) SPMR 1203
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) 6 graden
    • Schachthoogte (H) 25 mm
    • Schachtbreedte (B) 25 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen