CSSPR 2525M-12 Clamp-lock holders for 11° clearance square inserts. Used for longitudinal and face turning.

Artikelnummer: 3600139
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3600139
EAN/GTIN 7291075042696
Nummer fabrikant 3600139
L-nummer L23990 1701

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm, koplengte (LH) 28 mm, totale lengte (OAL) 158,3 mm, klauwlengte (LPR) 36,1 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 32 mm
  • Koplengte (links) 28 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) SPMR 1203
  • Totale lengte (OAL) 158,3 mm
  • Lengte kraag (LPR) 36,1 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 6 graden
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen