CSSPR 1616H-12 Clamp-lock holders for 11° clearance square inserts. Used for longitudinal and face turning.

Artikelnummer: 3606501
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3606501
    EAN/GTIN 7291075042702
    Nummer fabrikant 3606501
    L-nummer L23990 794

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draaigereedschap met WSP, functionele lengte (LF) 100 mm, koplengte (LH) 26 mm, totale lengte (OAL) 108,3 mm, lengte gereedschapshouder (LPR) 44,3 mm

    Kenmerk:

    • Richting (rechts)
    • Functionele lengte (LF) 100 mm
    • Functiebreedte (WF) 20 mm
    • Koplengte (links) 26 mm
    • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
    • Beschrijving van bijlage (MIID) SPMR 1203
    • Totale lengte (OAL) 108,3 mm
    • Lengte kraag (LPR) 44,3 mm
    • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
    • Rakelhoek radiaal (GAMF) 6 graden
    • Schachthoogte (H) 16 mm
    • Schachtbreedte (B) 16 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen