Compacte schijf XL-UR 100

Artikelnummer: 554066 100

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,50 / Stuk
  • van 15 Stuk
    € 8,75 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
176 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelvergelijking Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelvergelijking 100
Fijnheidsgraad grof
Hardheidsgraad hard
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 50,8 mm
Fabrikantnummer XL-DR
Uitvoering 8 A coarse
Maximaal toerental 22.000 min-1
Producttype Compacte schijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 554066 100
EAN/GTIN 480111719440
Nummer fabrikant 7100000871

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met het snelwisselsysteem met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan ‘in een handomdraai’ binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.
Vezelvlies met harsgebonden slijpmiddel, geperste schijfvorm.

Toepassing:

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.
Bijzonder geschikt voor fijn schuren en afbramen. Laat een fijne finish achter en reduceert de ruwdiepte op alle materialen.

Tip:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Compacte schijf XL-UR 100

Compacte schijf XL-UR 100

op aanvraag
Op voorraad
176 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 10,50
vanaf 15  Stuks
€ 8,75
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 6,66
vanaf 15  Stuks
€ 5,55
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 33,48
vanaf 5  Stuks
€ 27,90
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 37,44
vanaf 5  Stuks
€ 31,20
Uitvoering 8 A coarse 8 A crs 8 A crs 8 A crs
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Fijnheidsgraad grof grof grof grof
Korrelvergelijking 100 100 100 100
Slijpmiddel Normaal korund (A) Normaal korund (A) Normaal korund (A) Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A A A A
Producttype Compacte schijf Compacte schijf Compacte schijf Compacte schijf