Compacte schijf XL-UR 180/6

Artikelnummer: 554066 180/6

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,84 / Stuk
  • van 15 Stuk
    € 8,20 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelvergelijking Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddel Normaal korund (A)
    Slijpmiddelaanduiding A
    Korrelvergelijking 180
    Fijnheidsgraad middel
    Hardheidsgraad middel
    IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
    Schijf-⌀ 50,8 mm
    Fabrikantnummer XL-DR
    Uitvoering 6 A med
    Maximaal toerental 22.000 min-1
    Producttype Compacte schijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 554066 180/6
    EAN/GTIN 30048011171907
    Nummer fabrikant 7000045979

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststof, GFK
     
    Hout
     
    Steen
     
    Lakken
     
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met het snelwisselsysteem met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan ‘in een handomdraai’ binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.
    Vezelvlies met harsgebonden slijpmiddel, geperste schijfvorm.

    Toepassing:

    Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.
    Bijzonder geschikt voor fijn schuren en afbramen. Laat een fijne finish achter en reduceert de ruwdiepte op alle materialen.

    Tip:

    Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen