Compacte schijf XL-UR 180/2

Artikelnummer: 554066 180/2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,40 / Stuk
  • van 15 Stuk
    € 7,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.362 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelvergelijking 180
Fijnheidsgraad middel
Hardheidsgraad zacht
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 50,8 mm
Fabrikantnummer XL-DR
Uitvoering 2 A medium
Maximaal toerental 22.000 min-1
Producttype Compacte schijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 554066 180/2
EAN/GTIN 30048011171853
Nummer fabrikant 7100000860

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met het snelwisselsysteem met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan ‘in een handomdraai’ binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.
Vezelvlies met harsgebonden slijpmiddel, geperste schijfvorm.

Toepassing:

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren. Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.
Bijzonder geschikt voor fijn schuren en afbramen. Laat een fijne finish achter en reduceert de ruwdiepte op alle materialen.

Tip:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen