Compacte vliesschijf, ⌀ 125 mm, Korrelvergelijking: 100

Artikelnummer: 567006 100

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 37,44 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 31,20 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelvergelijking Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: vlak
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS; Staal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelvergelijking 100
Fijnheidsgraad grof
Hardheidsgraad hard
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving vlak
Boring-⌀ 22,23 mm
Uitvoering 8 A crs
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal
Maximale omtreksnelheid 60 m/s
Producttype Compacte schijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 567006 100
EAN/GTIN 4067263723707
Nummer fabrikant 567006 100

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststof, GFK
 
Lakken
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Geperst vezelvlies met harsgebonden slijpkorrel maakt afschuren en finishen in één stap mogelijk.
Harde uitvoering met grove korrel, zeer kantstabiel.

Toepassing:

Voor de oppervlakte- en randbewerking op haakse slijpers (aanbevolen toerental 6000 min-1).

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Compacte vliesschijf, ⌀ 125 mm, Korrelvergelijking: 100

Compacte vliesschijf, ⌀ 125 mm, Korrelvergelijking: 100

op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 37,44
vanaf 5  Stuks
€ 31,20
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 6,66
vanaf 15  Stuks
€ 5,55
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 33,48
vanaf 5  Stuks
€ 27,90
Uitvoering 8 A crs 8 A crs 8 A crs
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
Fijnheidsgraad grof grof grof
Korrelvergelijking 100 100 100
Slijpmiddel Normaal korund (A) Normaal korund (A) Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A A A
Producttype Compacte schijf Compacte schijf Compacte schijf

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen