{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Normaal korund (A) | |
Slijpmiddelaanduiding | A | |
Korrelvergelijking | 150 | |
Fijnheidsgraad | middel | |
Hardheidsgraad | middel | |
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
Vormbeschrijving | vlak | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Uitvoering | 6 A med | |
geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Staal | |
Maximale omtreksnelheid | 60 m/s | |
Producttype | Compacte schijf |
Artikelnummer | 567006 150 | |
EAN/GTIN | 4067263723714 | |
Nummer fabrikant | 567006 150 |