SCDT 025-009-060-M3 IC908 Pre-Thread Solid Carbide Drills with Coolant Holes

Artikelnummer: 5531410
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5531410
EAN/GTIN 7291075015423
Nummer fabrikant 5531410
L-nummer L24240 780

Omschrijving

Omschrijving:

Solid Carbide Drills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 6 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 2.5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 2.5 mm, Flute Count (NOF) 2, Functional Length (LF) 61.55 mm, Length Chip Flute (LCF) 20 mm, Length Group 3xD, Length Group 3xD, Overall Length (OAL) 62 mm, Point Angle (SIG) 140 Degrees, Usable Length (LU) 16 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 2,5 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 2,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 61,55 mm
  • Lengte spanstang (LCF) 20 mm
  • L/D-bereik 3xD
  • Aantal tanden 2
  • Totale lengte (OAL) 62 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 36 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 16 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen