XCMT 17R-404004-MG IC808G Two Cutting Edged Internal Grooving Inserts for DR-MF Multifunction Tools

Artikelnummer: 5522278
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5522278
EAN/GTIN 7291075347746
Nummer fabrikant 5522278
L-nummer L23940 1968

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijdiepte, max. (CDX) 4 mm, snijbreedte (CW) 4 mm, dikte snijplaat (S) 6 mm, totale lengte (OAL) 17,4 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 7 graden
  • Snijplaat dikte (S) 6 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,15 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,08 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 17,4 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen