KNMX 160410-LP IC8150 55° parallelogram inserts for profiling.

Artikelnummer: 5508812
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5508812
EAN/GTIN 7291075096620
Nummer fabrikant 5508812
L-nummer L23950 2209

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, Spaanvormer R/LP, Hoekradius (RE) 1 mm, Richting (HAND) Linkshandig, Lengte snijkanten (L) 19,72 mm, Diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, Dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer R/LP
  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Richting (HAND) links
  • Lengte mes (L) 19,72 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,45 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,15 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.