IDI 244-SG IC908 Exchangeable drilling bits.

Artikelnummer: 5506054
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMDRILL
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5506054
EAN/GTIN 7291075100976
Nummer fabrikant 5506054
L-nummer L24050 2591

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 24,4 mm, snij-inzetstuk maatcode (SSC) 24,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 24,4 mm
  • Functionele lengte (LF) 6,36 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 24,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 10,8 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 4,44 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.