DCM 240-192-25A-8D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth: 8xD

Artikelnummer: 3201410
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201410
EAN/GTIN 7291075170412
Nummer fabrikant 3201410
L-nummer L24040 57

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire ruimers, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 24,0, totale lengte (OAL) 280,5 mm, effectieve lengte (LU) 192 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 32 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 24,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 24 mm
  • Bundeldiameter (DF) 32 mm
  • Functionele lengte (LF) 220,13 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 24,0 in
  • L/D-bereik 8xD
  • Voer de naam (MIID) IDI 240-SG in
  • Totale lengte (OAL) 280,5 mm
  • Puntlengte (PL) 4,37 mm
  • Lengte kraag (LPR) 224,5 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 56 mm
  • Effectieve lengte (LU) 192 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.