DCM 240-072-25.4A-3D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en één platte schacht. Boordiepte: 3xD

Artikelnummer: 3200687
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CHAMDRILL
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3200687
    EAN/GTIN 7291075101928
    Nummer fabrikant 3200687
    L-nummer L24040 330

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,945″, plaats zadel maatcode (SSC) 24,0, totale lengte (OAL) 6,28″, bruikbare lengte (LU) 2,83″

    Kenmerk:

    Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,945″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,98″
  • snijdiameter minimum (DCN):″decimaal equivalent: 0,945″
  • flensdiameter (DF): 1,26″
  • functionele lengte (LF): 3,908″: 0,945
    • : 1,26
    • Functionele lengte: 3xD
    • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): IDI 240-SG
    • totale lengte (OAL): 6,28″
    • puntlengte (PL): 0,172″
    • uitstekende lengte (LPR): 4,08″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 2,2″
    • bruikbare lengte (LU): 2,83″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen