DCM 240-120-25.4A-5D Boorlichaam met verwisselbare koppen, interne koelmiddelgaten en één platte schacht. Boordiepte: 5xD

Artikelnummer: 3200692
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200692
EAN/GTIN 7291075102185
Nummer fabrikant 3200692
L-nummer L24040 339

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,945″, plaats zadel maatcode (SSC) 24,0, totale lengte (OAL) 8,17″, bruikbare lengte (LU) 4,72″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,945″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,98″
  • snijdiameter minimum (DCN):″decimaal equivalent: 0,945″
  • flensdiameter (DF): 1,26″
  • functionele lengte (LF): 5,798″: 0,945
    • : 1,26
    • Functionele lengte: 5xD
    • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): IDI 240-SG
    • totale lengte (OAL): 8,17″
    • puntlengte (PL): 0,172″
    • uitstekende lengte (LPR): 5,97″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 2,2″
    • bruikbare lengte (LU): 4,72″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Nieuwe artikelcode aanmaken

    Wijzig artikelcode

    In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.