IDI 241-SK IC908 DCM Drill Heads for Cast Iron

Artikelnummer: 5506049
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5506049
EAN/GTIN 7291075122275
Nummer fabrikant 5506049
L-nummer L24050 2576

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 24,1 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 24,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Snijdiameter (DC) 24,1 mm
  • Functionele lengte (LF) 6,41 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 24,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 10,8 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 4,39 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen