{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vertanding Z7 | |
Vertanding afkorting | Z7 | |
Vertandingstype | kruisvertand | |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | |
Snijmateriaal | HM | |
Vorm | H0613 | |
Vormbeschrijving | Vlam | |
Kop-⌀ | 6 mm | |
Koplengte | 13 mm | |
Totale lengte | 43 mm | |
Schacht-⌀ | 3 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 546900 H0613 | |
EAN/GTIN | 4045197156891 | |
Nummer fabrikant | 546900 H0613 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Graveerfrees Z7 − middel, kruisvertand, HM, Type: H0613
op aanvraag
Op voorraad
676 stuks direct leverbaar
€ 19,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
164 stuks direct leverbaar
€ 19,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 15,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vorm | H0613 | H0613 | H0613 |
Totale lengte | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Kop-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | fijn | middel |
Serie | Vertanding Z7 | Vertanding Z5 | Vertanding Z7 |
Koplengte | 13 mm | 13 mm | 13 mm |