{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vertanding Z7 | |
Vertanding afkorting | Z7 | |
Vertandingstype | kruisvertand | |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | |
Snijmateriaal | HM | |
Vorm | G0613 | |
Vormbeschrijving | Spitsboog | |
Kop-⌀ | 6 mm | |
Koplengte | 13 mm | |
Totale lengte | 43 mm | |
Schacht-⌀ | 3 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 546900 G0613 | |
EAN/GTIN | 4045197156877 | |
Nummer fabrikant | 546900 G0613 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Graveerfrees Z7 − middel, kruisvertand, HM, Type: G0613
op aanvraag
Op voorraad
546 stuks direct leverbaar
15,10 €
€ 9,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.178 stuks direct leverbaar
15,10 €
€ 10,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
101 stuks direct leverbaar
€ 11,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vormbeschrijving | Spitsboog | Spitsboog | Spitsboog |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | fijn | middel |
Schacht-⌀ | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serie | Vertanding Z7 | Vertanding Z5 | Vertanding Z7 |
Producttype | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees |
Koplengte | 13 mm | 13 mm | 12,7 mm |