Graveerfrees Z7 − middel, kruisvertand, HM, Type: E0610

Artikelnummer: 546900 E0610
op aanvraag
Op voorraad
158 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht-⌀: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ‌Vertanding Z7
Vertanding afkorting Z7
Vertandingstype kruisvertand
Vertandingsfijnheidsgraad middel
Snijmateriaal HM
Vorm E0610
Vormbeschrijving Druppel
Kop-⌀ 6 mm
Koplengte 10 mm
Totale lengte 40 mm
Schacht-⌀ 3 mm
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 546900 E0610
EAN/GTIN 4045197156815
Nummer fabrikant 546900 E0610

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT-stiftfrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.
HM-ministiftfrezen met schacht-⌀ 3 mm.
Vorm druppel (TRE).

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Graveerfrees Z7 − middel, kruisvertand, HM, Type: E0610

Graveerfrees Z7 − middel, kruisvertand, HM, Type: E0610

op aanvraag
Op voorraad
158 stuks direct leverbaar
€ 19,65
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
€ 19,80
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 15,30
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 16,10
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 26,70
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 22,30
Vormbeschrijving Druppel Druppel Druppel Druppel Druppel Druppel
Snijmateriaal HM HM HM HM HM TiAlN HM
Vertandingsfijnheidsgraad middel fijn middel middel middel middel
Schacht-⌀ 3 mm 3 mm 3 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Serie ‌Vertanding Z7 ‌Vertanding Z5 Vertanding Z7 Vertanding Z7 GARANT Master Uni GARANT Master Uni
Producttype Stiftfrees Stiftfrees Stiftfrees Stiftfrees Stiftfrees Stiftfrees
Koplengte 10 mm 10 mm 9,5 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen