{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vertanding Z7 | |
Vertanding afkorting | Z7 | |
Vertandingstype | kruisvertand | |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | |
Snijmateriaal | HM | |
Vorm | D0403 | |
Vormbeschrijving | Bol | |
Kop-⌀ | 4 mm | |
Koplengte | 3 mm | |
Totale lengte | 34 mm | |
Schacht-⌀ | 3 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 546900 D0403 | |
EAN/GTIN | 4045197156785 | |
Nummer fabrikant | 546900 D0403 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Graveerfrees Z7 − middel, kruisvertand D0403
op aanvraag
Op voorraad
393 stuks direct leverbaar
€ 18,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
603 stuks direct leverbaar
€ 18,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
255 stuks direct leverbaar
€ 20,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
147 stuks direct leverbaar
€ 14,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 20,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vorm | D0403 | D0403 | D0403 | D0403 | D0403 |
Vormbeschrijving | Bol | Bol | Bol | Bol | Bol |
Kop-⌀ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM | HM |
Vertanding afkorting | Z7 | Z5 | Z FINE | Z7 | Z9 |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | fijn | zeer fijn | middel | zeer grof (non-ferro / alu) |
Serie | Vertanding Z7 | Vertanding Z5 | Vertanding Z FINE | Vertanding Z7 | Vertanding Z9 |